{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 30 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206344 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047360 | |
Broj proizvođača | 206344 10/1,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M VHM torusno glodalo HPC 10/1,0 mm
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
60,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
91,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
103,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
90,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiSiN | TiSi | TiAlN | AlCrN |
Drška | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 |
Kut spirale | 38 | 35 | 40 | 35 |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | Nejednak | nejednako | nejednako |
Broj zubi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |