{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h9 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 15 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina rezanja punih utora 1×D | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Mjera ap maks redaka | 0,4 mm | |
programirani radijus | 1 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 3,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 20 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,2 mm | |
Ukupna duljina L | 65 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Kut rezne oštrice κ | 12,5 stupanj | |
Posmak f u titanu > 850 N/mm2 | 0,082 mm | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Čeono torusno glodalo |
Broj artikla | 206286 6 | |
EAN / GTIN | 4045197991706 | |
Broj proizvođača | 206286 6 |