GARANT Master Titan VHM torusno glodalo HPC 2 mm

Artikl br.: 206286 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h9 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h9
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 2 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard Tvornička norma
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ h9
    Broj zubi Z 2
    Kut spirale 15 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja Dubina rezanja punih utora 1×D
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja HPC
    Mjera ap maks redaka 0,15 mm
    programirani radijus 0,3 mm
    Duljina rezne oštrice Ls 1,5 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 13 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 1,7 mm
    Ukupna duljina L 54 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Kut rezne oštrice κ 11 stupanj
    Posmak f u titanu > 850 N/mm2 0,018 mm
    Prsten u boji pink
    Vrsta proizvoda Čeono torusno glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 206286 2
    EAN / GTIN 4045197991317
    Broj proizvođača 206286 2

    Tablica aplikacija

    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Tolerancija: radijus rezne oštrice R1 = ±0,01 mm.
    Specijalna geometrija čeonih zubi za obodno glodanje s vrlo velikim posmacima.

    Upotreba:

    Za kopirno glodanje i glodanje u puno na svim obradnim centrima pod HPC/HSC uvjetima. Pomoću specijalnih strategija glodanja moguć je vrlo velik volumen odrezivanja.

    Napomena:

    Ne preporuča se naknadno brušenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu