{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod glodala za kopiranje; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 6,5 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 24 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 3,7 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,02 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,02 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206250 4/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406127817 | |
Broj proizvođača | 206250 4/1,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM torusno glodalo, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 4/1,0mm
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
70,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
97,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
81,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
123,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
64,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
64,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
54,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
75,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | DLC | TiAlN | TiAlN | Dijamant | TiAlN | TiAlN | AlCrN | DLC |
Oslobađanje ⌀ D1 | 3,7 mm | 3,8 mm | 3,6 mm | 3,8 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,8 mm | 3,7 mm |
Ukupna duljina L | 80 mm | 80 mm | 57 mm | 80 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 83 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 6,5 mm | 3 mm | 12 mm | 3 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 6,5 mm |
Broj zubi Z | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |