{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,12×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 82 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 4 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 100 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 19 mm | |
Ukupna duljina L | 154 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Oblik drške | HB | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u aluminiju, kratkih ulomaka | 0,125 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206211 20/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197812186 | |
Broj proizvođača | 206211 20/4,0 |