VHM torusno glodalo TPC, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 20/2,0mm

Artikl br.: 206211 20/2,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h6 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 20 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,12×D
Drška DIN 6535 HB s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja TPC
Duljina rezne oštrice Ls 82 mm
Radijus rezne oštrice R1 2 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 100 mm
Oslobađanje ⌀ D1 19 mm
Ukupna duljina L 154 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Oblik drške HB
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u aluminiju, kratkih ulomaka 0,125 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206211 20/2,0
EAN / GTIN 4045197812162
Broj proizvođača 206211 20/2,0

Tablica aplikacija

Aluminij
N
280
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
270
Aluminij > 10% Si
N
180
PMMA akril
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S ekscentrično brušenom slobodnom površinom i dodatno poliranim žlijebovima za izvrsno odvođenje odvojenih čestica pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.
S dvostrukim lomačem za kraće odvojene čestice.
S prevlakom DLC sp2 najnovije generacije.

Upotreba:

Specijalno za MTC (Multi Task Cutting) primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

Napomena:

ae maks = 0,12×D za TPC obradu.
hmaks: Vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu