{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil glodanja | HR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | d11 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 12 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 21 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,15 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 205714 6 | |
EAN / GTIN | 4045197362728 | |
Broj proizvođača | 205714 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM glodalo MTC 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
102,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
90,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
66,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
Broj zubi Z | 4 | 4 | 4 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 |