{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil glodanja | HR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | d11 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 50 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 65 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,5 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 205714 25 | |
EAN / GTIN | 4045197362803 | |
Broj proizvođača | 205714 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM glodalo MTC 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
658,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
532,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
482,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | pink | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
⌀ reza DC | 25 | 25 | 25 |
Kut spirale | 45 | 45 | 45 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | d11 | d11 | d11 |
⌀ drške Ds | 25 | 25 | 25 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |