{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 7 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 100 mm | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,122 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 204018 20 | |
EAN / GTIN | 4045197886910 | |
Broj proizvođača | 204018 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM završno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
541,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
763,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
338 dijelovi na zalihi
210,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
541,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
562,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
539,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | zeleno | nema | zeleno | žuto | žuto |
Ukupna duljina L | 160 mm | 160 mm | 140 mm | 160 mm | 175 mm | 175 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Kut spirale | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 38 stupanj | 38 stupanj |
⌀ drške Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |