{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 7 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 80 mm | |
Ukupna duljina L | 136 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,16 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 204018 16 | |
EAN / GTIN | 4045197886897 | |
Broj proizvođača | 204018 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM završno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
347,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
243 dijelovi na zalihi
159,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
347,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
360,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
342,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | nema | zeleno | žuto | žuto |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
⌀ reza DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | h10 | f8 | h6 | h6 |
Smjer ispostave | horizontalno | vodoravno | horizontalno | horizontalno | horizontalno |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |