{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 7 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,081 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 204015 10 | |
EAN / GTIN | 4045197954510 | |
Broj proizvođača | 204015 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM završno glodalo HPC 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
117,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
58,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi
121,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
108,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | DLC | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Standard | Standard proizvođača | Tvornička norma | Norma proizvođača | Norma proizvođača |
⌀ reza DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | h10 | h6 | h6 |
⌀ drške Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |