{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Norma proizvođača | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Podjela oštrica | Nejednak | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 30 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 35 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,065 mm | |
Prsten u boji | žuta | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203207 10 | |
EAN / GTIN | 4062406565879 | |
Broj proizvođača | 203207 10 |