VHM vretenasto glodalo 5 mm

Artikl br.: 203617 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 6
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave horizontalno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 9 mm
Ukupna duljina L 54 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,032 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203617 5
EAN / GTIN 4045197958495
Broj proizvođača 203617 5

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
140
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
Čelik < 55 HRC
H
70
Čelik < 60 HRC
H
60
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za završne obrade. Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica. Za obodno glodanje kao završnu obradu. Vrlo čvrsta izvedba zbog pojačane jezgre.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VHM vretenasto glodalo  5 mm

VHM vretenasto glodalo 5 mm

na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
23,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
30,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
70,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
26,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
29,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prevlaka TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Kut skošenih rubova 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj
Ukupna duljina L 54 mm 70 mm 62 mm 57 mm 62 mm
Unutarnje hlađenje ne ne ne ne ne
⌀ reza DC 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Broj zubi Z 6 6 7 6 6
Smjer ispostave horizontalno vodoravno horizontalno horizontalno horizontalno

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu