VHM vretenasto glodalo 10 mm

Artikl br.: 203617 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
299 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 6
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave horizontalno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 14 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,072 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203617 10
EAN / GTIN 4045197958723
Broj proizvođača 203617 10

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
140
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
Čelik < 55 HRC
H
70
Čelik < 60 HRC
H
60
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za završne obrade. Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica. Za obodno glodanje kao završnu obradu. Vrlo čvrsta izvedba zbog pojačane jezgre.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VHM vretenasto glodalo  10 mm

VHM vretenasto glodalo 10 mm

na zahtjev
Na zalihi
299 dijelovi na zalihi
50,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
181,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
356 dijelovi na zalihi
62,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prevlaka TiAlN TiAlN TiAlN
Unutarnje hlađenje ne ne ne
Drška DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
⌀ reza DC 10 mm 10 mm 10 mm
Kut spirale 45 stupanj 45 stupanj 45 stupanj
Tolerancija nazivnog ⌀ h10 f8 h10
Smjer ispostave horizontalno vodoravno vodoravno

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu