VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HB 16 mm

Artikl br.: 203480 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 6
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 32 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 42 mm
Oslobađanje ⌀ D1 15,8 mm
Ukupna duljina L 92 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,05 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,089 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203480 16
EAN / GTIN 4045197119612
Broj proizvođača 203480 16

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
600
Aluminij > 10% Si
N
400
Čelik < 500 N/mm²
P
190
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
95
Čelik < 1400 N/mm²
P
85
Čelik < 55 HRC
H
65
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Zbog minimalno 6 zubi velika krutost i izuzetno miran rad.
Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Upotreba:

Za obodno glodanje - završna obrada.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HB 16 mm

VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HB 16 mm

na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
197,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
329 dijelovi na zalihi
94,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Unutarnje hlađenje ne ne
Drška DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Duljina rezne oštrice Ls 32 mm 32 mm
Tolerancija nazivnog ⌀ e8 h10
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,089 mm 0,089 mm
Broj zubi Z 6 6
Duljina skošenja pod 45° 0,05 mm 0,1 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu