VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HB 10 mm

Artikl br.: 203480 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
383 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 6
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 22 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 32 mm
Oslobađanje ⌀ D1 9,8 mm
Ukupna duljina L 72 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,05 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,072 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203480 10
EAN / GTIN 4045197119582
Broj proizvođača 203480 10

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
600
Aluminij > 10% Si
N
400
Čelik < 500 N/mm²
P
190
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
95
Čelik < 1400 N/mm²
P
85
Čelik < 55 HRC
H
65
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Zbog minimalno 6 zubi velika krutost i izuzetno miran rad.
Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Upotreba:

Za obodno glodanje - završna obrada.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HB 10 mm

VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HB 10 mm

na zahtjev
Na zalihi
383 dijelovi na zalihi
82,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
581 dijelovi na zalihi
45,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kut skošenih rubova 45 stupanj 45 stupanj
Ukupna duljina L 72 mm 72 mm
Drška DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Tip N N
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,072 mm 0,072 mm
Broj zubi Z 6 6
Smjer ispostave vodoravno vodoravno

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu