{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 10 | |
Kut spirale | 50 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 50 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 100 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 19,6 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC | 0,03 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203382 20 | |
EAN / GTIN | 4045197597656 | |
Broj proizvođača | 203382 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM vretenasto glodalo HPC 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
560,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
524,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
224,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
641,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
210,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kut skošenih rubova | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Duljina rezne oštrice Ls | 50 | 60 | 60 | 75 | 60 |
Kut spirale | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 |
Broj zubi Z | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso |
⌀ drške Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |