{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / -0,02 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,06 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 55 HRC | 0,023 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203246 6 | |
EAN / GTIN | 4062406252434 | |
Broj proizvođača | 203246 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
28,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi
122,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
31,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | crveno | crveno | crveno |
Standard | DIN 6527 | Standard proizvođača | DIN 6527 |
Tip | H | H | H |
Broj zubi Z | 6 | 6 | 6 |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |