{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / -0,02 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 38 mm | |
Ukupna duljina L | 104 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 55 HRC | 0,055 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203246 20 | |
EAN / GTIN | 4062406252496 | |
Broj proizvođača | 203246 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VHM vretenasto glodalo, TiAlN, ⌀ DC: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
186,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
199,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | 90 stupanj |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod trimanja |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tip | H | H |
⌀ drške Ds | 20 mm | 20 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |