{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Titan | |
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | Nejednak | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,04×D | |
Drška | DIN 1835 B s h5 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 67 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Radijus čela rv | 0,1 mm | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Titanu > 850 N/mm2 | 0,032 mm | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203124 6 | |
EAN / GTIN | 4062406120221 | |
Broj proizvođača | 203124 6 |