{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 64 mm | |
Ukupna duljina L | 123 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,32 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Toolox-u 44 HRC | 0,071 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197814388 | |
Broj proizvođača | 203090 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica TPC 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
338,14 €
324,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
389,02 €
373,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
385,84 €
371,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
320,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
214,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Prsten u boji | zeleno | plavo | plavo | zeleno | zeleno |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB |
⌀ reza DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Strategija rezanja | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Duljina skošenja pod 45° | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
⌀ drške Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |