{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Toolox-u 44 HRC | 0,046 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203090 10 | |
EAN / GTIN | 4045197814364 | |
Broj proizvođača | 203090 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica TPC 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
152,64 €
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
178,08 €
171,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
148,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
180,20 €
172,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D | 0,05×D | 0,05×D | 0,05×D | 0,07×D |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | nejednako | nejednako | Nejednak | nejednako |
Tip | N | N | N | N | N |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | horizontalno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | Nejednak | nejednako |