{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 21 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203076 8 | |
EAN / GTIN | 4045197776327 | |
Broj proizvođača | 203076 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM glodalo MTC s unutarnjim hlađenjem, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
122,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
135,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
107,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
105,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | AlCrN | TiAlN | TiSi | AlCrN |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj |
Ukupna duljina L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
Kut spirale | 45 stupanj | 38 stupanj | 35 stupanj | 35 stupanj |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | Nejednak | Nejednak | nejednako |
Tip | N | N | N | N |