{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203076 12 | |
EAN / GTIN | 4045197776358 | |
Broj proizvođača | 203076 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo MTC s unutarnjim hlađenjem, AlCrN, ⌀ e8 DC: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
223,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
259,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
173,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
414 dijelovi na zalihi
158,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
767 dijelovi na zalihi
106,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
207,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
171,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
161,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | AlCrN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | ne | ne | da | da | da | ne |
Standard | Standard proizvođača | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Broj zubi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |