{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 30 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203061 10 | |
EAN / GTIN | 4045197775924 | |
Broj proizvođača | 203061 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi
97,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.202 dijelovi na zalihi
61,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
93,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
345 dijelovi na zalihi
126,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
362 dijelovi na zalihi
148,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
104,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
72,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
73,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.178 dijelovi na zalihi
48,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 30 mm | 40 mm | 38 mm | 58 mm | 58 mm | 32 mm | 54 mm | 30 mm | 30 mm |
Prevlaka | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,25×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,25×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,1×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,1×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,25×D kod obodnog glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod glodala za kopiranje | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod glodala za kopiranje |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ drške Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |