{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Titan | |
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 32 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Radijus čela rv | 0,2 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u titanu > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203029 10 | |
EAN / GTIN | 4045197991782 | |
Broj proizvođača | 203029 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master VHM vretenasto glodalo, za titan HPC 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
104,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
128,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
206 dijelovi na zalihi
118,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
70,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
231 dijelovi na zalihi
97,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | 0,4×D kod trimanja; 0,3×D kod trimanja; 0,08×D | 0,4×D kod trimanja; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,8 mm |
Ukupna duljina L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ reza DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Broj zubi Z | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |