{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 21 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 25 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203039 8 | |
EAN / GTIN | 4062406230913 | |
Broj proizvođača | 203039 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM glodalo HPC 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi
54,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
385 dijelovi na zalihi
62,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
635 dijelovi na zalihi
42,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
418 dijelovi na zalihi
54,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
64,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | AlCrN |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | Nejednak | Nejednak | nejednako | nejednako |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,16 | 0,2 |