{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 14 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 36 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 13,8 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203039 14 | |
EAN / GTIN | 4062406230944 | |
Broj proizvođača | 203039 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM glodalo HPC 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
201,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
189,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ reza DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | Nejednak | Nejednak | Nejednak | nejednako | nejednako |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,096 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,096 |
Broj zubi Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |