{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | TiSi | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203017 6 | |
EAN / GTIN | 4045197591524 | |
Broj proizvođača | 203017 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo s unutarnjim hlađenjem HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
83,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi
99,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
78,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
81,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
82,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
96,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiSi | TiAlN | bez prevlake | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | |||
Prsten u boji | plavo | plavo | žuto | zeleno | plava | plavo |
Ukupna duljina L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | |||
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da | da |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | f8 | h10 | |||
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |