{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiSi | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 36 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 42 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203017 16 | |
EAN / GTIN | 4045197591562 | |
Broj proizvođača | 203017 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo s unutarnjim hlađenjem HPC 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
330,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
458,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
325,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
⌀ drške Ds | 16 | 16 | 16 |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako |