{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,4×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 19 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203015 6 | |
EAN / GTIN | 4045197772886 | |
Broj proizvođača | 203015 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM vretenasto glodalo HPC 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
715 dijelovi na zalihi
34,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
908 dijelovi na zalihi
43,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
261 dijelovi na zalihi
43,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
43,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.390 dijelovi na zalihi
23,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 |
Ukupna duljina L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB |
Kut spirale | 35 | 40 | 40 | 40 | 38 |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,025 | 0,025 | 0,04 | 0,025 | 0,025 |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |