{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 19 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202994 6 | |
EAN / GTIN | 4062406567392 | |
Broj proizvođača | 202994 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M VHM vretenasto glodalo HPC, TiSiN, ⌀ d11 DC: 6mm
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
78 dijelovi na zalihi
23,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
2 dijelovi na zalihi
CHF 60.00
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
146 dijelovi na zalihi
CHF 35.60
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
5 dijelovi na zalihi
CHF 113.00
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
23 dijelovi na zalihi
CHF 57.00
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
130 dijelovi na zalihi
35,10 CHF
CHF 35.00
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
12 dijelovi na zalihi
44,95 CHF
CHF 27.40
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
17 dijelovi na zalihi
44,95 CHF
CHF 28.60
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
9 dijelovi na zalihi
53,00 CHF
CHF 32.95
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
€ 86,20
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiSiN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,4×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura; 0,1×D | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten |
Prsten u boji | plavo | blu | blu | verde | senza | blu | blu | blu | blu | blauw |
Unutarnje hlađenje | ne | no | no | no | no | no | no | no | no | nee |
⌀ Tagliente DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezni materijal | VHM | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | VHM |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; TPC | HPC; TPC | HPC; TPC | HPC |