GARANT Master INOX VHM vretenasto glodalo HPC / TPC 18 mm

Artikl br.: 203007 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Broj zubi Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Inox
⌀ reza DC 18 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 4
Kut spirale 40 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,1×D
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC; TPC
Duljina rezne oštrice Ls 32 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 46 mm
Oslobađanje ⌀ D1 17,5 mm
Ukupna duljina L 92 mm
⌀ drške Ds 18 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,35 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 0,07 mm
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,08 mm
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203007 18
EAN / GTIN 4045197775795
Broj proizvođača 203007 18

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
230
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
115
Čelik < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo i fino glodanje.
HPC glodalo s novo razvijenom visoko učinkovitom prevlakom za vrhunski vijek trajanja i optimalan učinak narezivanja u različitim INOX materijalima. Velika otpornost na oksidaciju i visoka toplinska čvrstoća.
Može se koristiti pri velikim brzinama narezivanja, ujedno prikladno i za TOOLOX®.

Prednost:

Rad s izrazito malo vibracija.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu