GARANT Master INOX VHM vretenasto glodalo HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm

Artikl br.: 203007 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
667 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Inox
⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 4
Kut spirale 40 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,1×D
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC; TPC
Duljina rezne oštrice Ls 22 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 34 mm
Oslobađanje ⌀ D1 9,5 mm
Ukupna duljina L 72 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,25 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 0,04 mm
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,045 mm
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203007 10
EAN / GTIN 4045197775757
Broj proizvođača 203007 10

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
230
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
115
Čelik < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo i fino glodanje.
HPC glodalo s novo razvijenom visoko učinkovitom prevlakom za vrhunski vijek trajanja i optimalan učinak narezivanja u različitim INOX materijalima. Velika otpornost na oksidaciju i visoka toplinska čvrstoća.
Može se koristiti pri velikim brzinama narezivanja, ujedno prikladno i za TOOLOX®.

Prednost:

Rad s izrazito malo vibracija.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu