{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 73 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202991 12 | |
EAN / GTIN | 4062406569013 | |
Broj proizvođača | 202991 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX M VHM vretenasto glodalo HPC 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
371 dijelovi na zalihi
50,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
333 dijelovi na zalihi
75,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
722 dijelovi na zalihi
76,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
446 dijelovi na zalihi
94,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 | 45 |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;Dubina reza punog žlijeba 1×D | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kut spirale | 38 | 35 | 35 | 40 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | f8 | f8 | h10 |
Tip | N | N | N | N |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |