{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 73 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203013 12 | |
EAN / GTIN | 4045197849946 | |
Broj proizvođača | 203013 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM vretenasto glodalo HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
1.063 dijelovi na zalihi
76,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
407 dijelovi na zalihi
75,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi
94,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi
50,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | AlCrN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | 0,5×D kod trimanja; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,3 mm |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |