{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 10 mm | |
Ukupna duljina L | 46 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Oblik drške | HB | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202610 6 | |
EAN / GTIN | 4045197117526 | |
Broj proizvođača | 202610 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
611 dijelovi na zalihi
20,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
22,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 46 mm | 46 mm | 50 mm |
⌀ reza DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Broj zubi Z | 4 | 4 | 3 |