{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 3 mm | |
Ukupna duljina L | 32 mm | |
⌀ drške Ds | 2 mm | |
Oblik drške | HA | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202610 2 | |
EAN / GTIN | 4045197117489 | |
Broj proizvođača | 202610 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo 2 mm
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi
16,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi
16,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.788 dijelovi na zalihi
14,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
307 dijelovi na zalihi
27,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ reza DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
Tip | N | N | H | H | N |