{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 12 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 20 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,15 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202391 8 | |
EAN / GTIN | 4062406270865 | |
Broj proizvođača | 202391 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM vretenasto glodalo MTC 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
57,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 58 | 80 |
⌀ reza DC | 8 | 8 |
Duljina rezne oštrice Ls | 12 | 28 |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | nejednako |
Tip | N | N |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |