{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4,5 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 9 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 15 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 4,3 mm | |
Ukupna duljina L | 54 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,08 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202391 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406270827 | |
Broj proizvođača | 202391 4,5 |