{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Oblik drške | HB | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202307 7 | |
EAN / GTIN | 4062406093495 | |
Broj proizvođača | 202307 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo 7 mm
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
23,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
31,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | AlCrN |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Kut spirale | 45 | 30 | 30 |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 2 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |