VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 6mm

Artikl br.: 202307 6
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 13 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Oblik drške HB
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,04 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,05 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 202307 6
Kopija
EAN / GTIN 4045197931689
Kopija
Broj proizvođača 202307 6
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
170
Aluminij (kratkih odlomaka)
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
140
Aluminij > 10% Si
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
100
Čelik < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
70
Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
60
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
45
INOX < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
40
GG(G)
prikladno za / [m/min]
K
ISO šifra:
55
Uni
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 
mokro minimalno
prikladno za / [m/min]
 
suho
prikladno za / [m/min]
 
Zrak
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Dimenzije slične DIN 6527.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 202240 / 202245.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu