{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 3,5 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Oblik drške | HB | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,13 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202296 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197866363 | |
Broj proizvođača | 202296 3,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3,5mm
na zahtjev
Na zalihi
290 dijelovi na zalihi
19,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
19,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
315 dijelovi na zalihi
28,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
16,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
16,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
29,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | AlCrN | AlCrN | AlCrN | bez prevlake | bez prevlake | AlCrN |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |