{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 18 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
Oblik drške | HB | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,4 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202296 18 | |
EAN / GTIN | 4045197866530 | |
Broj proizvođača | 202296 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo, AlCrN, ⌀ e8 DC: 18mm
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
131,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
191,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
191,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
110,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
192,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ reza DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kut spirale | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |