{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | 1 | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 4 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202291 2 | |
EAN / GTIN | 4062406271527 | |
Broj proizvođača | 202291 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel VHM mini glodalo HPC 2 mm
na zahtjev
Na zalihi
472 dijelovi na zalihi
22,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
635 dijelovi na zalihi
16,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN |
Kampų nuožulos kampas | 90 | 90 |
Spalvinis žymėjimas | zeleno | be |
Kotas | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | h10 |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,01 | 0,01 |
Produkto rūšis | Kutna glodača glava | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |