GARANT Master Steel VHM mini glodalo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

Artikl br.: 202291 16
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 16 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 30 stupanj
Svojstvo kuta spirale 1
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 18 mm
Ukupna duljina L 82 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,08 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,09 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 202291 16
Kopija
EAN / GTIN 4062406271848
Kopija
Broj proizvođača 202291 16
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
290
Aluminij > 10% Si
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
240
Čelik < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
140
Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
120
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
100
Čelik < 1100 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
70
Čelik < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
50
INOX < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
90
INOX > 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
70
Ti > 850 N/mm²
prikladno za / [m/min]
S
ISO šifra:
40
GG(G)
prikladno za / [m/min]
K
ISO šifra:
85
Uni
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 
mokro minimalno
prikladno za / [m/min]
 
suho
prikladno za / [m/min]
 
Zrak
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Posebno kratka oštrica za maksimalnu stabilnost. Duljina drške prema DIN za poboljšanu potporu alata u prihvatu. Time se vijek trajanja alata značajno produljuje.
Uštedite na troškovima naknadnog oštrenja: Povoljnije je koristiti VHM mini glodalo do krajnje granice istrošenosti, nego ga naknadno oštriti.
Alat za univerzalnu obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu