{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 21 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 4,3 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Faktor ispravljanja za vc | 1,5 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202280 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197116338 | |
Broj proizvođača | 202280 4,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 4,5mm
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
38,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
39,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
49,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi
19,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
278 dijelovi na zalihi
14,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
21,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
48,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
22,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,08×D | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,08×D | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | HB s h6 | HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ reza DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 8 mm |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | h6 | h6 | e8 | e8 | e8 | f8 | e8 |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |