VHM mini glodalo za utore, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,7mm

Artikl br.: 202264 8,7
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8,7 mm
Prevlaka AlCrN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,08×D
Drška HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 11 mm
Ukupna duljina L 55 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Oblik drške HB
Duljina skošenja pod 45° 0,3 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,05 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,08 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 202264 8,7
EAN / GTIN 4045197864512
Broj proizvođača 202264 8,7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Drška slično DIN 6535 HB.
Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu na čeliku i lijevu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu