{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5,75 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,08×D | |
Drška | HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 45 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Oblik drške | HB | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202264 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197864451 | |
Broj proizvođača | 202264 5,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM mini glodalo za utore 5,75 mm
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
19,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
19,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi
14,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,08×D | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja |
Ukupna duljina L | 45 | 45 | 45 |
⌀ reza DC | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 |