VHM vretenasto glodalo MTC 8 mm

Artikl br.: 202244 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja MTC
Duljina rezne oštrice Ls 21 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 25 mm
Oslobađanje ⌀ D1 7,4 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Oblik drške HA
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,03 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,04 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202244 8
EAN / GTIN 4045197538093
Broj proizvođača 202244 8

Tablica aplikacija

Aluminij
N
190
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
150
Aluminij > 10% Si
N
120
PMMA akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S ekscentrično brušenom slobodnom površinom i dodatno fino obrađenim žlijebovima za izvrsno odvođenje odvojenih čestica pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.
Duljine slične DIN 6527 dugačko.
Bez skošenja reznih oštrica od 45º.
Vel. 1–2 – tolerancija: veličina nazivni ⌀ DC = e8.
vel. 2,5–20M – tolerancija: veličina nazivni ⌀ DC = h6.

Upotreba:

Specijalno za MTC (Multi Task Cutting) primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA! Preporučeni zamjenski proizvod je br. 202002.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu